Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KÄYNNISTÄ KANSAINVÄLINEN ZCM1100K -teippi-annostelija rasvanpoistolaitteella | AA3FWZ 11J990

START INTERNATIONAL ZCM1100K teippiannostelija rypyttimellä ja suojalla

Varastossa
Tuote: AA3FWZ Malli: ZCM1100KRistiviite: 11J990

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,578.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTape annostelija
VäriMusta
rakentaminenTeräs ja kestävä muovi
Leikkauspituus1.2 - 39 "
Korkeus6.3 "
Pituus9.8 "
Maks. Nauhan leveys2"
Muisti1
Rulla Dia.7"
Nauhaleikkuriautomaattisesti
Nauhan toimituspituus1.20 "- 39"
Nauhan leveys0.28 - 2 "
Jännite117V
Leveys5.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8422409181
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenKorkeusPituusLeveysHinta
ALOITA KANSAINVÄLINEN ZCM1100-teippiannostelija turvasuojuksella | AA3FWX 11J988 ZCM1100MustaTeräs ja kestävä muovi6.3 "9.8 "5.3 "€950.66
ALOITA KANSAINVÄLINEN ZCM1100B -teippi-annostelija 2 tuuman kapealla suojuksella | AA3FWY 11J989 ZCM1100BMustaTeräs ja kestävä muovi6.3 "9.8 "5.3 "€1,218.41
ALOITA KANSAINVÄLINEN ZCM1100NM -teippi-annostelija, jossa on kalvonsuoja | AA3FXA 11J991 ZCM1100NMMustaTeräs ja kestävä muovi6.5 "9.875 "5.38 "€1,278.13
START INTERNATIONAL ZCM1100-NS teippiannostelija | AF7ECX 20XE14 ZCM1100-NSValkoinenTeräs ja muovi6.5 "9.8 "5.3 "€1,323.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM1100K teippiannostelija rypyttimellä ja suojalla
€1,578.03 / yksikkö