Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

START INTERNATIONAL ZCM1000D teippiannostelija lyhyille paloille | AA3FWR 11J981

START INTERNATIONAL ZCM1000D teippiannostelija lyhennetyille kappaleille

Varastossa
Tuote: AA3FWR Malli: ZCM1000DRistiviite: 11J981
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
€974.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTape annostelija
VäriMusta
rakentaminenTeräs ja kestävä muovi
Leikkauspituus0.2 - 39 "
Korkeus6.3 "
Pituus9.7 "
Maks. Nauhan leveys2"
Muisti1
Rulla Dia.7"
Nauhaleikkuriautomaattisesti
Nauhan toimituspituus0.79 "- 39"
Nauhan leveys0.28 - 2 "
Leveys5.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8422409181
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenLeikkauspituusKorkeuseräPituusNauhan leveysLeveysHinta
ALOITA KANSAINVÄLINEN ZCM1000 automaattinen syöttö- ja leikkausnauhan annostelija AA3FWN 11J978 ZCM1000Teräs ja kestävä muovi0.79 - 39 "6.3 "Tape annostelija9.7 "0.28 - 2 "5.3 "€884.23
START INTERNATIONAL ZCM1000B kapeille teipeille tarkoitettu annostelija | AA3FWP 11J979 ZCM1000BTeräs ja kestävä muovi0.79 - 39 "6.3 "Tape annostelija9.7 "0.125 - 1 "5.3 "€1,042.18
ALOITA KANSAINVÄLINEN ZCM1000C-nauha-annostelija nauhoille AA3FWQ 11J980 ZCM1000CTeräs ja kestävä muovi0.79 - 39 "6.3 "Tape annostelija9.7 "0.28 - 2 "5.3 "€969.10
START INTERNATIONAL ZCM1000E Kaksi rullanauhaa jakelulaite Elektroninen AA3FWT 11J982 ZCM1000ETeräs ja kestävä muovi0.79 - 39 "6.3 "Kaksi rullanauhan annostelijaa9.7 "0.28 - 2 "5.3 "€1,036.77
START INTERNATIONAL ZCM1000K nauha -annostelija ja luomislaite | AA3FWU 11J983 ZCM1000KTeräs ja kestävä muovi0.79 - 39 "6.5 "Tape annostelija10.2 "0.5 - 1.1 "5.3 "€1,385.96
START INTERNATIONAL ZCM1000NM teippiannostelija suojakalvolle 2 tuumaa | AA3FWV 11J984 ZCM1000NMTeräs ja kestävä muovi0.79 - 39 "5.9 "Tape annostelija9.7 "0.28 - 2 "5.4 "€1,128.79
START INTERNATIONAL ZCM1000T teippiannostelija ohuille teipeille | AA3FWW 11J987 ZCM1000TTeräs ja kestävä muovi0.79 - 39 "6.3 "Tape annostelija9.7 "0.28 - 2 "5.3 "€914.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM1000D teippiannostelija lyhennetyille kappaleille
€974.51 / yksikkö