START INTERNATIONAL TDA150-M teippiannostelija muistilla 150mm | AA3FWC 11J960

START INTERNATIONAL TDA150-M teippiannostelija muistilla 150 mm

Varastossa
Tuote: AA3FWC Malli: TDA150-MRistiviite: 11J960

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,134.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan teipin annostelija
VäriMusta
rakentaminenTeräs ja alumiini
Ytimen halkaisija3"
Leikkaustarkkuus+/- 0.04 "
Leikkauspituus1.6 - 394 "
Syöttönopeus6.6 tuumaa/sek.
Korkeus14 "
Pituus10.25 "
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.9"
Maks. Nauhan leveys5 29 / 32 "
Nauhan toimituspituus1.60 "- 394"
Nauhan leveys0.25 - 5.9 "
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.05
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8422409181
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauspituusSyöttönopeusKorkeusPituusHinta
START INTERNATIONAL TDA150 raskaan teipin annostelija 150mm | AA3FWB 11J959 TDA1501.6 - 394 "6.6 tuumaa/sek.14 "10.25 "€5,635.49
START INTERNATIONAL TDA150-NM nauha-annostelija suojakalvolle 150 mm | AA3FWD 11J961 TDA150-NM1.6 - 394 "-13 "10 "€6,289.42
START INTERNATIONAL TDA150-NS teippiannostelija High Tack -teipeille 150mm | AA3FWE 11J962 TDA150-NS1.6 "-13 "10 "€7,274.70
START INTERNATIONAL TDA150-FM sähköinen laajanauha-annostelija, 0.25 - 5.9 tuuman nauhan leveys, 1.6 - 394 tuumaa leikkauspituus | CM9GVN TDA150-FM1.6 - 394 "13.2 tuumaa/sek.14 "10.25 "€7,910.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL TDA150-M teippiannostelija muistilla 150 mm
€6,134.15 / yksikkö