Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

START INTERNATIONAL SL7808K Käsilaukun tiivistepenkki asennus | AA3FVF 11J930

START INTERNATIONAL SL7808K Manuaalinen pussitiiviste pöytäkiinnitys

Varastossa
Tuote: AA3FVF Malli: SL7808KRistiviite: 11J930
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
€120.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen laukun kartio
Korkeus8.24 "
Pituus10 "
Max. Nauha ulkoläpimitta.7"
AsennusPöytälevy
Kaulakoko3 / 8 "
Roll leveys3 / 4 "
Tiivisteen leveys3 / 8 "
Paikan koko0.625 "
Nauhan leveys0.79 "
Leveys3.34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.88
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8516790000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Tiivisteen paksuus (6 mil)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMax. Nauha ulkoläpimitta.Roll leveysNauhan leveysLeveysHinta
START INTERNATIONAL SL7605K Manuaalinen pussitiivistepenkkiasennus | AA3FVD 11J928 SL7605K6"8.622 "6"3 / 8 "0.375 "2.91 "€48.58
START INTERNATIONAL SL7606 Manuaalinen pussitiivistepenkkiasennus | AA3FVE 11J929 SL76066"8.622 "6"3 / 8 "0.375 "2.91 "€108.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL SL7808K Manuaalinen pussitiiviste pöytäkiinnitys
€120.95 / yksikkö