Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

START INTERNATIONAL SL7606 Manuaalinen pussitiivistepenkkiasennus | AA3FVE 11J929

START INTERNATIONAL SL7606 Manual Bag Sealer pöytäkiinnitys

Varastossa
Tuote: AA3FVE Malli: SL7606Ristiviite: 11J929

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen laukun kartio
Korkeus6"
Pituus8.622 "
Max. Nauha ulkoläpimitta.6"
AsennusPöytälevy
Kaulakoko3 / 8 "
Roll leveys3 / 8 "
Tiivisteen leveys3 / 8 "
Paikan koko0.375 "
Nauhan leveys0.375 "
Leveys2.91 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8422309191
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Tiivisteen paksuus (6 mil)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMax. Nauha ulkoläpimitta.Roll leveysNauhan leveysLeveysHinta
START INTERNATIONAL SL7605K Manuaalinen pussitiivistepenkkiasennus | AA3FVD 11J928 SL7605K6"8.622 "6"3 / 8 "0.375 "2.91 "€48.58
START INTERNATIONAL SL7808K Käsilaukun tiivistepenkki asennus | AA3FVF 11J930 SL7808K8.24 "10 "7"3 / 4 "0.79 "3.34 "€120.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL SL7606 Manual Bag Sealer pöytäkiinnitys
€108.53 / yksikkö