START INTERNATIONAL LAB01 Manuaalinen pullonkehitin 6-1 / 2 tuuman Max Label W | AA3FUH 11J892

START INTERNATIONAL LAB01 Manual Bottle Labler 6-1/2 tuuman Max Label W

Varastossa
Tuote: AA3FUH Malli: LAB01Ristiviite: 11J892

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,237.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen pullotarrat
VäriMusta
Halkaisija0.50 - 6.5 "
Korkeus10.9 "
Merkin pituus0.50 - 12 "
Tarran leveys1 - 6.5 "
Pituus22.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs ja alumiini
Rullakapasiteetti10 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8516790000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Tarran pituus (12 "(300 mm))
    • Maks. Tarran leveys (6-1 / 2 "(165 mm))
    • Maks. Rulla Dia. (12 "(300 mm))
    • Pienin Ydin Dia. (1 "(25mm))
    • Min. Tarran pituus (1/2 "(12.7 mm))
    • Min. Tarran leveys (1 "(25 mm))

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL LAB01 Manual Bottle Labler 6-1/2 tuuman Max Label W
€1,237.86 / yksikkö