Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT SF190 -ruuvisarja, säädettävä, 3-3 / 8 tuumaa, 6 kpl | AE9XAC 6NAW8 / 64622

STARRETT SF190 jakkiruuvisarja hienosäädettävä 3-3/8 tuumaa 6 kpl

Varastossa
Tuote: AE9XAC Malli: SF190Ristiviite: 6NAW8 / 64622

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack-ruuvisarja
Halkaisija1 1 / 4 "
Korkeus6.375 "
TyyppiHienosäätö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8466208035
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT SF190 jakkiruuvisarja hienosäädettävä 3-3/8 tuumaa 6 kpl
€138.17 / yksikkö