Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S828HZ Wiggler / Center Finder Set; 4 tuuman pituus | AC4HLH 2ZVK9 / 53064

STARRETT S828HZ Wiggler / Center Finder Set; 4 tuumaa Pituus

Varastossa
Tuote: AC4HLH Malli: S828HZRistiviite: 2ZVK9 / 53064

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWiggler / Center Finder -sarja
Pallo Dia.0.250 sisään.
rakentaminenTeräs
Levy Dia.0.1 "
Pituus4"
Varsi Dia.0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Reunatunnistinsarja sopii ihanteellisesti koneen pään kohdistamiseen työkappaleisiin jyrsintä-, työstö- ja porausoperaatioissa
    • Ominaisuudet: Teräsrakenne ja kosketuslevy helpottavat käyttöä urissa, matalissa reikissä ja muissa suljetuissa tiloissa
    • Kuulakärkikuvio, jousijännitys ja koneen kara antavat ohjauskohdan samankeskisyydelle

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S828HZ Wiggler / Center Finder Set; 4 tuumaa Pituus
€134.62 / yksikkö