Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S7793Z Kierroslukumittarin lasertaskusarja ja kotelo | AH2RBQ 30C237 / 68930

STARRETT S7793Z kierroslukumittarin lasertaskusarja kotelolla

Varastossa
Tuote: AH2RBQ Malli: S7793ZRistiviite: 30C237 / 68930

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,335.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierroslukumittari
KalibrointitodistusNIST
näyttö5-numeroinen LCD-näyttö
OsoitinAkun varaus vähissä, tavoitekohtainen, Times Ten, lukko
ValonlähdeLaser
MuistiViimeinen / Min / Max
Nopeus0.050 ja 2000
Lämpötila-alue0 astetta 100 astetta F
Toimintakulma+/- 70 astetta
Työetäisyys25 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0643
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ota yhteyttä / ei yhteyttä: Ota yhteyttä ja ota yhteyttä
    • Kontaktin kierroslukualue: 0.5 - 20,000
    • Ei yhteyttä RPM-alue: 5-200,000 XNUMX
    • Nopeus (FPM): 0.16-6561
    • Kierrosluvun tarkkuus: +/- 0.05% lukemasta
    • Nopeuden tarkkuus: +/- 0.01% lukemasta
    • Kierrosluvun tarkkuus: 0.001 - 10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S7793Z kierroslukumittarin lasertaskusarja kotelolla
€1,335.15 / yksikkö