Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S668DZ akselin kohdistuspuristin, jatkolevy, anodisoitua alumiinia | AD6XFW 4CEW1 / 67153

STARRETT S668DZ akselin kohdistuspuristin, jatkolevy, anodisoitu alumiini

Varastossa
Tuote: AD6XFW Malli: S668DZRistiviite: 4CEW1 / 67153
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
€1,927.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kohdistuspidike
Band MateriaaliTeräs
KehysmateriaaliAlumiini
LeukatyyppiV-muotoinen
Tyyppiw / ei. 2ZUH4-ilmaisin ja -kotelo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.27
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett S668DZ on akselin kohdistuskiinnike, joka sisältää kaksi ketjukiristintä, kaksi Starrett 81-141J -takaosan männänvalitsimen mittaria, kaksi PT18724-ruostumattomasta teräksestä valmistettua istukkaa mittareiden pitämiseksi paikallaan, kaksi jatkolevyä säteittäisen välyksen lisäämiseksi ja 6 jäykkää 3 /8 tuuman halkaisijaltaan ruostumattomasta teräksestä valmistetut ilmaisinpylväät kolmessa pituudessa (5, 7.44 ja 9 tuumaa).
    • Kevyet ketjukiinnittimet on valmistettu mustasta eloksoidusta alumiinista, ja niissä on raskaita rullaketjuja, joihin mahtuu halkaisijaltaan jopa 7.5 tuumaa olevia akseleita. Toinen kiinnitin on asennettu ensimmäisen kiinnittimen poikki ja toimii pystysuorana kohteena kasvojen kohdistuksessa.
    • Indikaattoreita käytetään mittaamaan kohdistuksen vääristymiä, ja niillä on konfiguroitava ankkuri, jolla mittarit kiinnitetään kahteen akseliin. Näissä mittaristoissa on iskunkestävät ja pienikitkaiset jalkalaakerit, jotka kestävät liiallista tärinää.
    • Tämä sarja toimitetaan komponenttien asianmukaisen järjestämisen ja suojan kotelossa, ja sitä käytetään moottorien, pumppujen ja kompressorien tarkan säteittäisen ja kulmakohdistuksen aikaansaamiseen. Se pystyy myös ratkaisemaan säteittäisiä ja kulmapoikkeamia.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S668DZ akselin kohdistuspuristin, jatkolevy, anodisoitu alumiini
€1,927.51 / yksikkö