Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S3020Z Precision Steel Square Set 4 kpl | AC4HBH 2ZUU1 / 12229

STARRETT S3020Z Precision Steel Square Set 4 kpl

Varastossa
Tuote: AC4HBH Malli: S3020ZRistiviite: 2ZUU1 / 12229

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,303.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkka neliösarja
rakentaminenKarkaistut ja tarkat maadoitetut reunat, limitetyt palkit ja terät
MateriaaliRuostumaton teräs
Palojen lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkomitat (tuumaa) (2 31/32 x 1 31/32, 3 31/32 x 2 31/32, 5 29/32 x 3 29/32, 12 1/32 x 6 7/8)
    • Neliö (tuumaa) (0.00020)
    • Ominaisuudet: Palkit ja terät ovat karkaistuja, maadoitettuja ja limitettyjä, jotta rinnakkaisuus ja suoruus voidaan varmistaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
STARRETT 20-6 Tarkkuusteräs neliö 6 x 4 5/16 tuumaa | AC4HBF 2ZUT8 / 50134 20-6TarkkuusaukioTyökaluteräs€751.20
STARRETT 20-12 Tarkkuusteräs neliö 12 x 7 tuumaa | AC4HBG 2ZUT9 / 50136 20-12TarkkuusaukioTyökaluteräs€1,263.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S3020Z Precision Steel Square Set 4 kpl
€1,303.77 / yksikkö