Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT F190A -ruuviruuvi, säädettävä 2-1 / 4 - 3-3 / 8 tuumaa | AE9XAQ 6NAY3 / 64623

STARRETT F190A jakkiruuvi hienosäädettävä 2-1/4 - 3-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9XAQ Malli: F190ARistiviite: 6NAY3 / 64623

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack -ruuvi
Halkaisija1 1 / 4 "
Korkeus3.375 "
TyyppiHienosäätö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8466208035
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT F190A jakkiruuvi hienosäädettävä 2-1/4 - 3-3/8 tuumaa
€98.78 / yksikkö