Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT B248D messinkikäyttöinen 5 - 16 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AC8HQA 3AER7 / 12462

STARRETT B248D messinkikäyttöinen tappirei'itys, 5/16 tuuman kärki, 8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC8HQA Malli: B248DRistiviite: 3AER7 / 12462

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMessinkikäyttöinen tappi
rakentaminenMessinkireikä mustalla teräksellä nipistetty kahva
Malli2-osainen
Pituus8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Koko leimattu päähän

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenMalliPituusVihjeiden kokoHinta
STARRETT B565C Messinkikäyttöinen tapinrei'itys 1/8 tuuman kärki 4 tuuman pituus | AC8HQF 3AET3 / 12467 B565CMessinkinen lävistys nipistetyllä kahvalla1-osainen4"1 / 8 "€18.89
STARRETT B565D messinkikäyttöinen tapin läpivienti 5/32 tuuman kärki 4 tuuman pituus | AC8HQG 3AET4 / 12468 B565DMessinkinen lävistys nipistetyllä kahvalla1-osainen4"5 / 32 "€19.78
STARRETT B565E Messinkikäyttöinen tappi 3/16 tuuman kärki 4 tuuman pituus | AC8HQH 3AET5 / 12469 B565EMessinkinen lävistys nipistetyllä kahvalla1-osainen4"3 / 16 "€19.07
STARRETT B565G messinkikäyttöinen nastanäppäin 1/4 tuuman kärki 4 tuuman pituus | AC8HQK 3AET7 / 12471 B565GMessinkinen lävistys nipistetyllä kahvalla1-osainen4"1 / 4 "€18.80
STARRETT B565H Messinkikäyttöinen tapin läpivienti 5/16 tuuman kärki 4 tuuman pituus | AC8HQL 3AET8 / 12472 B565HMessinkinen lävistys nipistetyllä kahvalla1-osainen4"5 / 16 "€19.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT B248D messinkikäyttöinen tappirei'itys, 5/16 tuuman kärki, 8 tuuman pituus
€26.01 / yksikkö