Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 9-12-4R yhdistelmäsarja, puusepän neliöt | AH2GKV 26Y931 / 50042

STARRETT 9-12-4R yhdistelmäsarja, puusepän neliöt

Varastossa
Tuote: AH2GKV Malli: 9-12-4RRistiviite: 26Y931 / 50042

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€487.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäsarja
Terän viimeistelySäännöllinen
Terän pituus12
Terän materiaaliKarkaistu teräs
Suorittaa loppuunRyppyinen
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8. / 16th / pikalukeminen 32nds / 64th
PäämateriaaliValurauta
Head TypeNeliö, keskusta, kääntymätön astelevy
Palojen lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty neliösarja, joka on suunniteltu syvyyden, korkeuden ja tason mittaamiseen tai piirtämiseen putkisto-, instrumentointi- ja autopalveluissa
    • Valurautapäät, mustalla rypistyneellä pinnalla, joita käytetään oikean ja 45 asteen kulmien asettamiseen tai tarkistamiseen, ja koneella jaettu karkaistut terät takaavat kestävyyden
    • Mukana käännettävä kirjoituslaite, lukkopultit, vesivaaka ja kaksinkertainen 180 asteen astelevy käyttäjän mukavuuden takaamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusSuorittaa loppuunHead TypeHinta
STARRETT 434-12-4R yhdistelmäsetti, musta emaliviimeistely, 4R asteikko | AH2GKU 26Y913 / 51542 434R12 "Sileä mustaneliö, keskusta, protactor€533.47
STARRETT 9-12-16R yhdistelmäsarja, keskellä/Kääntymätön astelevy/neliö, 12 tuuman terä | CH9WUU 26Y930 9R---€537.14
STARRETT 434-18-4R yhdistelmäsarja | CU4MVU 26Y915 434R---€629.97
STARRETT 435-12-16R yhdistelmäsarja | CU4MVW 26Y922 435R---€486.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 9-12-4R yhdistelmäsarja, puusepän neliöt
€487.63 / yksikkö