Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 83023 Pintalevyn kansi Musta Vinyyli 18x24 In | AF2CPP 6RDL8

STARRETT 83023 Pintalevyn kansi musta vinyyli 18x24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2CPP Malli: 83023Ristiviite: 6RDL8
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
€166.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintalevyn kansi
Pituus18 "
TyyppiMusta vinyyli, pehmeä kangasvuori
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
STARRETT 83020 Pintalevyn kansi Musta vinyyli 12x12 tuumaa | AF2CPL 6RDL5 8302012 "12 "€114.54
STARRETT 83021 Pintalevyn kansi Musta vinyyli 12x18 tuumaa | AF2CPM 6RDL6 8302112 "18 "€117.11
STARRETT 83022 Pintalevyn suojus musta vinyyli 18x18 tuumaa | AF2CPN 6RDL7 8302218 "18 "-
Tarjouspyyntö
STARRETT 83024 Pintalevyn kansi Musta Vinyyli 24x24 In | AF2CPQ 6RDL9 8302424 "24 "€179.43
STARRETT 83025 Pintalevyn suojus musta vinyyli 24x36 tuumaa | AF2CPR 6RDN0 8302524 "36 "€186.94
STARRETT 83026 Pintalevyn kansi Musta Vinyyli 24x48 In | AF2CPT 6RDN1 8302624 "48 "€195.02
STARRETT 83027 Pintalevyn suojus musta vinyylilevy 36x36 tuumaa | AF2CPV 6RDN3 8302736 "36 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 83023 Pintalevyn kansi musta vinyyli 18x24 tuumaa
€166.78 / yksikkö