STARRETT 82242 Pintalevyteline, kiinteä, 48 x 72 tuuman koko | AE9ZTC G-82242 / 6PDC4

STARRETT 82242 Pintalevyjalusta, kiinteä, 48 x 72 tuuman koko

Tuote: AE9ZTC Malli: 82242Ristiviite: G-82242 / 6PDC4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,301.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintalevyn jalusta
Pituus48 "
Levyn pituus48 "
Levyn leveys72 "
Tyyppikiinteä
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 127.01
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusTyyppiLeveysHinta
STARRETT 82220 Pintalevyteline, kiinteä, 12 x 18 tuuman koko | AE9ZRN G-82220 / 6PDA1 82220Pintalevyn jalusta12 "kiinteä18 "€1,318.50
STARRETT 82224 Pintalevyteline, kiinteä, 18 x 24 tuuman koko | AE9ZRQ G-82224 / 6PDA3 82224Pintalevyn jalusta18 "kiinteä24 "€1,372.49
STARRETT 82226 Pintalevyteline, kiinteä, 24 x 24 tuuman koko | AE9ZRR G-82226 / 6PDA4 82226Pintalevyn jalusta24 "kiinteä24 "€1,410.01
STARRETT 82228 Pintalevyteline, kiinteä, 24 x 36 tuuman koko | AE9ZRT G-82228 / 6PDA5 82228Pintalevyn jalusta24 "kiinteä36 "€1,858.50
STARRETT 82266 Pintalevyteline, kiinteä, 30 x 48 tuuman koko | AE9ZRV G-82266 / 6PDA7 82266Pintalevyn jalusta30 "kiinteä48 "€1,888.50
STARRETT 82232 Pintalevyteline, kiinteä, 36 x 36 tuuman koko | AE9ZRW G-82232 / 6PDA8 82232Pintalevyn jalusta36 "kiinteä36 "€1,938.00
STARRETT 82234 Pintalevyteline, kiinteä, 36 x 48 tuuman koko | AE9ZRX G-82234 / 6PDA9 82234Pintalevyn jalusta36 "kiinteä48 "€2,039.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 82242 Pintalevyjalusta, kiinteä, 48 x 72 tuuman koko
€3,301.50 / yksikkö