STARRETT 81919 Graniittimestarin neliö Vaaleanpunainen 5-kasvot Aa 12 x 12 x 3 | AE9ZWB 6PDK2

STARRETT 81919 Granite Master Square Pink 5-puolinen Aa 12 x 12 x 3

Tuote: AE9ZWB Malli: 81919Ristiviite: 6PDK2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGraniitti Master Square
VäriVaaleanpunainen
Tasaisuus yksipuolinen suvaitsevaisuus150 mm
LuokkaAA-laboratorio
Pinnan koko300 x 300 mm
Paksuus75mm
Tyyppi5-kasvot
Paino41 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.29
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi6802930090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaPainoHinta
STARRETT 81922 Granite Master Square Pink 5-napainen Aa 14 x 14 x 3 | AE9ZWC 6PDK3 81922AA-laboratorio56 paunaa.€4,743.76
STARRETT 81920 Granite Master Square Pinkki 5-puolinen A 12 x 12 x 3 | AE9ZWG 6PDK7 81920Tarkastus41 paunaa.€2,931.93
STARRETT 81923 Graniittimestari Neliö Vaaleanpunainen 5-kasvot A 14 x 14 x 3 | AE9ZWH 6PDK8 81923Tarkastus56 paunaa.€3,897.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 81919 Granite Master Square Pink 5-puolinen Aa 12 x 12 x 3