Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 81708 Graniittinen rinnakkaistallennuskotelo 12 x 1 x 2 | AF2CPJ 6RDK9

STARRETT 81708 Granite rinnakkaissäilytyskotelo 12 x 1 x 2

Varastossa
Tuote: AF2CPJ Malli: 81708Ristiviite: 6RDK9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€363.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGraniittinen rinnakkaistallennuskotelo
Korkeus2"
Pituus12 "
TyyppiTukeva, huopavuori
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6802930090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 81708 Granite rinnakkaissäilytyskotelo 12 x 1 x 2
€363.46 / yksikkö