STARRETT 81706 Graniitin rinnakkaiset vaaleanpunaiset 4-napaiset A 24 x 2 x 4 | AF2CPH 6RDK8

STARRETT 81706 Granite Parallels Pink 4-puolinen A 24 x 2 x 4

Tuote: AF2CPH Malli: 81706Ristiviite: 6RDK8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGraniittikuviot
VäriVaaleanpunainen
Tasaisuus yksipuolinen suvaitsevaisuus0.0025 mm
LuokkaTarkastus
Pinnan koko600 x 50 mm
Paksuus100mm
Tyyppi4-kasvot
Paino42 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.22
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6802930090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaPaksuusTyyppiPainoHinta
STARRETT 81691 Graniitin rinnakkaiset vaaleanpunaiset 2pintaiset Aa 6 x 0.75 x 1 | AF2CNR 6RDJ3 81691AA-laboratorio25mm2-kasvot1 paunaa.€1,039.12
STARRETT 81695 Graniitin rinnakkaiset vaaleanpunaiset 2-puoliset Aa 12 x 1 x 2 | AF2CNT 6RDJ4 81695AA-laboratorio50mm2-kasvot5 paunaa.-
Tarjouspyyntö
STARRETT 81692 Graniittikuviot vaaleanpunainen 4-pinta Aa 6 x 0.75 x 1 | AF2CNW 6RDJ7 81692AA-laboratorio25mm4-kasvot1 paunaa.€1,197.25
STARRETT 81696 Graniittikuviot Vaaleanpunainen 4-puolinen Aa 12 x 1 x 2 | AF2CNX 6RDJ8 81696AA-laboratorio50mm4-kasvot5 paunaa.€1,620.18
STARRETT 81704 Graniitin rinnakkaiset vaaleanpunaiset 4-napaiset Aa 24 x 2 x 4 | AF2CNZ 6RDK0 81704AA-laboratorio100mm4-kasvot42 paunaa.€4,470.05
STARRETT 81693 Graniittikuviot Vaaleanpunainen 2-pinta A 6 x 0.75 x 1 | AF2CPA 6RDK1 81693Tarkastus25mm2-kasvot1 paunaa.-
Tarjouspyyntö
STARRETT 81697 Graniittikuviot Vaaleanpunainen 2-puolinen A 12 x 1 x 2 | AF2CPB 6RDK2 81697Tarkastus50mm2-kasvot5 paunaa.€1,345.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 81706 Granite Parallels Pink 4-puolinen A 24 x 2 x 4