Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 81-241J numeron ilmaisin, jatkuva numero, 0.25 tuuman alue, 0-10 numeron luku | AC4GYQ 2ZUH5 / 53428

STARRETT 81-241J numeron ilmaisin, jatkuva valinta, 0.25 tuuman alue, 0-10 numeron luku

Varastossa
Tuote: AC4GYQ Malli: 81-241JRistiviite: 2ZUH5 / 53428

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€308.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintaosoitin
tarkkuus± 0.001"
AGD-numeroAGD 1
Takaisin tyyppiLug-On-Center
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
LaakeritJalokivikoristeinen
KehysLukita
KalibrointitodistusEi
VäriValkoinen
Yhteyspiste Dia.1 / 4 "
Yhteyspisteen tyyliSäde
MalliAGD 1
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-100
Valitse koko1 2 / 3 "
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunSatin Chrome
asteikko0.001 "
Osoitin1
Mittausalue0 "- 1/4"
Ei-magneettinen puoliEi
Operaation tyyppiMäntä
alue0 "- 1/4"
Alue vallankumousta kohti0.1 "
LukeminenJatkuva
vastusIskunkestävä
Varsi Dia.3 / 8 "
Varsi Dia. ja langan koko# 4-48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Starrett 81-241J -kellomittari on tarkkuusmittaustyökalu, jota käytetään mittaamaan pieniä eroja mekaanisten komponenttien mitoissa ja paikoissa tarkasti. Tämä mittakello on ihanteellinen sovelluksiin, jotka sisältävät koneen asennuksen, kohdistuksen ja laadunvalvonnan auto-, ilmailu- ja koneistusteollisuudessa. Ilmaisimen tarkkuusvalitsin tarjoaa reaaliaikaiset lukemat, mikä auttaa havaitsemaan pieniä poikkeamia ja varmistamaan, että osat noudattavat vaatimuksia.

Ominaisuudet:

  • Starrett 81-241J -kellonäytössä on jalokivilaakeri, mikä parantaa sujuvaa liikettä ja tarkkuutta.
  • Siinä on kehyksen lukko, joka kiinnittää kehyksen paikalleen vertailupisteen asettamisen jälkeen, mikä estää tahattomat säädöt mittausten aikana.
  • Tässä mittakellossa on mäntämekanismi kontrolloituja mittauksia varten.
  • Siinä on säteen muotoinen kosketuspiste tarkkaa sijoittelua varten, ja siinä on korvake helpottamaan asennusta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka luen mittaukset indikaattorin jatkuvasta valitsimesta?

V. Jatkuvan valitsimen merkinnät vastaavat 0.001 tuuman asteikkoja. Kun mäntä liikkuu, valitsin pyörii ja osoitin näyttää mittauksen.

K. Kuinka huoltan ja puhdistan indikaattorin jalokivilaakerin oikein?

A. Jalokivilaakerin säännöllinen puhdistaminen miedolla liuottimella ja sen pitäminen puhtaana roskista auttaa säilyttämään sen sujuvan liikkeen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 81-241J numeron ilmaisin, jatkuva valinta, 0.25 tuuman alue, 0-10 numeron luku
€308.21 / yksikkö