Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 711FSZ viimeisen sanan testin ilmaisin, 1 tuuman halkaisija, tasapainoinen luku | AC4GZB 2ZUJ6 / 52929

STARRETT 711FSZ viimeisen sanan valintatestin ilmaisin, halkaisija 1 tuuma, tasapainoinen luku

Varastossa
Tuote: AC4GZB Malli: 711FSZRistiviite: 2ZUJ6 / 52929

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€388.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintatestin ilmaisin
Laakerityyppitavallinen
Yhteyspiste Dia.0.120 "
Dial VäriValkoinen puolivarjostettu
Valitse lukeminen0-15-0
Valitse koko1"
asteikko0.001 "
Indikaattorin tyyliVaakasuora
alue0 - 0.03 "
Alue vallankumousta kohti0.0300 "
LukeminenTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 711FSZ on pieni ja monipuolinen viimeisen sanan valitsimen testiindikaattori, jolla on valkoinen, puolivärjätty valitsin.
    • Tässä Starrett-mittatestin osoittimessa on vaihdettava, kromattu teräskosketuskohta; kääntyvä putkimainen runko; ja positiivinen peruutuskytkin. Siinä on rungon kiinnitin ja sitä voidaan käyttää useiden kiinnikkeiden kanssa erilaisiin sovelluksiin.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 711FSZ viimeisen sanan valintatestin ilmaisin, halkaisija 1 tuuma, tasapainoinen luku
€388.41 / yksikkö