Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 5MWU6 Hex Head Cap Screw, Steel, Grade 9, Zinc Yellow, 3/8 16, Coarse, 2 1/2 Inch Length | CQ6XNH

GRAINGER 5MWU6 Hex Head Cap Screw, Steel, Grade 9, Zinc Yellow, 3/8 16, Coarse, 2 1/2 Inch Length

Varastossa
Tuote: CQ6XNH Model: 5MWU6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5MWU6 Hex Head Cap Screw, Steel, Grade 9, Zinc Yellow, 3/8 16, Coarse, 2 1/2 Inch Length
€105.37 /pakkaus