Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 706AZ -tarkastuslohko kotelolla 1-3 tuumaa | AC4HLJ 2ZVL2 / 57121

STARRETT 706AZ-tarkastuslohko, jossa on kotelo 1 - 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4HLJ Malli: 706AZRistiviite: 2ZVL2 / 57121

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€577.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastuslohko kotelolla
tarkkuus+/- 0.0001 "
Korkeus1"
Holes5
Lisäykset (tuumaa)1
Pituus3"
MateriaaliKarkaistu teräs
mittausalue1 - 3 "
MuotoSuorakulmainen
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.918
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 706AZ-tarkastuslohko, jossa on kotelo 1 - 3 tuumaa
€577.75 / yksikkö