Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 58S Universaali mukava 1/4 5/16 3/8 tuumaa | AE6NBG 5UAU7 / 56613

STARRETT 58S Universal Snug 1/4 5/16 3/8 In

Varastossa
Tuote: AE6NBG Malli: 58SRistiviite: 5UAU7 / 56613

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversaali mukava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9031909030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STARRETT 57S Universal Snug 5/16 3/8 tuumaa | AE6NBH 5UAU8 / 50296 57S€143.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 58S Universal Snug 1/4 5/16 3/8 In
€81.90 / yksikkö