Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 436.1XRL-4 -mikrometri 3-4 tuumaa 0.001 tuumaa | AC4GWN 2ZUA3 / 68018

STARRETT 436.1XRL-4 ulkomikrometri 3-4 tuumaa 0.001 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GWN Malli: 436.1XRL-4Ristiviite: 2ZUA3 / 68018

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€438.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin ulkopuolella
alasinTasainen
KalibrointitodistusEi
Lukkomutterin tyyppiRengas
alue3 - 4 "
päätöslauselma0.001 "
KaraTasainen
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialuepäätöslauselmaHinta
STARRETT 436.1XRL-1 mikrometri 0-1 tuuman 0.001 räikkä | AC4GUT 2ZTZ6 / 67994 436.1XRL-10 - 1 "0.001 "€290.78
STARRETT 436.1XRL-2 2-tuumainen ulkomikrometri | AC4GUV 2ZTZ8 / 68003 436.1XRL-21 - 2 "0.001 "€368.43
STARRETT 436.1XRL-3 ulkomikrometri; Kapeneva kehys, 3 tuumaa | AC4GWL 2ZUA1 / 68011 436.1XRL-32 - 3 "0.001 "€467.21
STARRETT V230MXRL Ulkomikrometrin mekaniikka 1 tuumaa / 25 mm 0.001 | AE9XAB 6NAW7 / 56017 V230MXRL0 - 1"/0 - 25 mm0.001 "/ 0.001 mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 436.1XRL-4 ulkomikrometri 3-4 tuumaa 0.001 tuumaa
€438.64 / yksikkö