Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 380-24 W / SLC - suora reuna, vakiokirje | AH2RBN 30C214 / 66895

STARRETT 380-24 W/SLC Straight Edge Standardin sertifiointikirjeellä

Varastossa
Tuote: AH2RBN Malli: 380-24 W/SLCRistiviite: 30C214 / 66895

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora reuna
Pituus24 "
Paksuus11 / 64 "
Leveys1 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 380-24 W/SLC Straight Edge Standardin sertifiointikirjeellä
€287.16 / yksikkö