Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 3732XFL-1 elektroninen mikrometri, 0-1 tuuman kantama | AE6NAL 5UAR8 / 12268

STARRETT 3732XFL-1 elektroninen mikrometri, 0-1 tuuman kantama

Varastossa
Tuote: AE6NAL Malli: 3732XFL-1Ristiviite: 5UAR8 / 12268

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€318.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen mikrometri
KalibrointitodistusEi
alue0 - 1"/0 - 25 mm
päätöslauselma0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-lähtöEi
sormustinKitka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 3732XFL-1 elektroninen mikrometri, 0-1 tuuman kantama
€318.96 / yksikkö