Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 25-341J kellotaulu, 1 tuuman alue, 0-50-0 numeron luku | AD6XER 4CER3 / 53287

STARRETT 25-341J numeron ilmaisin, 1 tuuman alue, 0-50-0 numeron luku

Varastossa
Tuote: AD6XER Malli: 25-341JRistiviite: 4CER3 / 53287
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
€340.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintaosoitin
AGD-numeroAGD 2
Takaisin tyyppiLug On -keskus
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
KalibrointitodistusEi
Yhteyspiste Dia.1 / 4 "
Yhteyspisteen tyylipallo
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-100
Valitse koko2.25 "
asteikko0.001 "
alue0 - 1 "
Alue vallankumousta kohti0.100 "
LukeminenJatkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyslukko (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoSisältääHinta
STARRETT 25-441J kellotaulu, 0.1 tuuman alue, 0-100 numeron luku | AC4GYV 2ZUH9 / 53295 25-441J0.001 "N / A€292.67
STARRETT 25-441J W/SLC kellotaulun ilmaisin SLC:llä, 10 mm alue, 0-100 numeron lukema | AC8VEF 3DZR3 / 66863 25-441J W / SLC0.001 "Standard Letter of Certification (SLC)€381.05
STARRETT 25-631J kellotaulu, 1 tuuman alue, 0-50 numeron luku | AD6XEW 4CER7 / 53304 25-631J0.0005 "N / A€405.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 25-341J numeron ilmaisin, 1 tuuman alue, 0-50-0 numeron luku
€340.28 / yksikkö