Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 22C Drill Point Gage, teräs, 59 astetta, 32. asteikko, koukkusääntö | AC4HJG 2ZVE5 / 50150

STARRETT 22C poranterämittari, teräs, 59 astetta, 32. asteikko, koukkusääntö

Varastossa
Tuote: AC4HJG Malli: 22CRistiviite: 2ZVE5 / 50150

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€133.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorakohta Gage
Kulma59
Suorittaa loppuunSatin Chrome
asteikko32
KoukkuSäädettävä ja irrotettava
Pituus6"
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 22C on porauspistemitta, joka sopii tarkalleen 59 asteen porauskohdan kulmalle ja oikealle porahuulien pituudelle, mikä vaaditaan puhtaaseen poraukseen suurimmalla syötöllä ja nopeudella.
    • Siinä on 6 tuuman pitkä koukkusääntö, jossa koneellisesti jaetut asteikot 8, 16, 32 ja 64; ja liukuva pää pitkin sääntöä peukalon mutterilukolla.
    • Tätä Starrett-työkalua voidaan käyttää myös tavallisena sääntönä, koukkusääntönä, syvyysmittauslaitteena ja liukusäätimellä.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 22C poranterämittari, teräs, 59 astetta, 32. asteikko, koukkusääntö
€133.46 / yksikkö