STARRETT 224.1MGRLZ mekaaninen vaihdettava alasin ulkomikrometri, mekaaninen, 150-300 mm kantama | CU4NUK 53VD34

STARRETT 224.1MGRLZ mekaaninen vaihdettava alasin ulkomikrometri, mekaaninen, kantama 150-300 mm

Varastossa
Tuote: CU4NUK Malli: 224.1MGRLZRistiviite: 53VD34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,924.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin ulkopuolella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
STARRETT 208MDZ mekaaninen tölkkisaumamikrometri, mekaaninen, 9.5 mm kantama | CU4MUZ 26Z947 208MDZVoiko sauma mikrometriä€518.79
STARRETT 207MZ mikrometri Can Saam | CU4MVA 26Z946 207 MHzmikrometriä€496.30
STARRETT 224.1ERLZ mekaaninen vaihdettava-alasin ulkomikrometri, mekaaninen, 16-20 tuuman kantama | CU4NUL 53VD29 224.1ERLZMikrometrin ulkopuolella€2,092.24
STARRETT 724LZ-24 mekaaninen vaihdettava-alasin ulkomikrometri, mekaaninen, 18-24 tuuman kantama | CU4NUM 30A575 724LZ-24Mikrometrin ulkopuolella€3,695.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 224.1MGRLZ mekaaninen vaihdettava alasin ulkomikrometri, mekaaninen, kantama 150-300 mm
€1,924.60 / yksikkö