Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 210AP kierremikrometri, 0 - 7/8 tuuman kantama, terävä alasin, muovikotelo | AC4GWV 2ZUC1 / 50731

STARRETT 210AP kierremikrometri, 0 - 7/8 tuuman kantama, terävä alasin, muovikotelo

Varastossa
Tuote: AC4GWV Malli: 210APRistiviite: 2ZUC1 / 50731

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€399.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvilankavertailumikrometri
alasinKohta
Alasin materiaaliTeräs
ToimintaMekaaninen digitaalinen
alue0 - 7/8 "
päätöslauselma0.001 "
SPC-lähtöEi
KaraKohta
Karan materiaaliTeräs
sormustintavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moderni hihamuotoilu porrastetuilla viivoilla, tasapainoinen kehysrakenne ja selkeät luvut tarkkaan ja helppolukuiseen
    • Vakaa yksiosainen kara satiinikromilla
    • Kartiomainen runko, joka on helppo ja nopea säätää kapeisiin uriin ja ahtaisiin paikkoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 210AP kierremikrometri, 0 - 7/8 tuuman kantama, terävä alasin, muovikotelo
€399.38 / yksikkö