Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 13A kaksoisneliö, 3-1/2 X 9/16 tuumaa, 4r asteikot, valurauta - 2 kpl | AE9XAJ 6NAX7 / 50109

STARRETT 13A kaksoisneliö, 3-1/2 x 9/16 tuumaa, 4r asteikot, valurauta - 2 kpl

Varastossa
Tuote: AE9XAJ Malli: 13ARistiviite: 6NAX7 / 50109

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen neliö
MateriaaliValurauta
Palojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen neliökulmien mittaamiseen kahden kerrannaisina
    • Pienet työkalut 90 asteen kulmien tarkistamiseen tai asettamiseen
    • Kaikki säännöt on merkitty asteikolla 1/64, 1/32, 1/16 ja 1/8 tuumaa
    • Varustettu säädettävillä liukuterillä
    • Palkit ja terät ovat päällekkäin suoruuden ja yhdensuuntaisuuden vuoksi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 13A kaksoisneliö, 3-1/2 x 9/16 tuumaa, 4r asteikot, valurauta - 2 kpl
€140.03 / yksikkö