Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 134 -ristitestitaso, 2 x 3 tuuman pituus | AC4HLP 2ZVL7 / 50569

STARRETT 134 poikkitestitaso, 2 x 3 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4HLP Malli: 134Ristiviite: 2ZVL7 / 50569
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
€137.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRisti-testi ja Plumb-taso
tarkkuus24-30 min.
rakentaminenValurauta satiininikkelillä
Suorittaa loppuunSatiini-nikkeli
Korkeus1 / 2 "
Pituus3"
MateriaaliValurauta
Tasopullojen määrä2
Pullojen kokonaismäärä2
TyyppiPrecesion
Vial MateriaaliLasi
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9015308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Starrett 134 -ristitesti-/luistitason työkalua käytetään rakennus- ja konepajateollisuudessa tarkkoihin kohdistus- ja vaaitustehtäviin. Se koostuu injektiopullosta pysty- ja vaakasuuntauksen mittaamiseen. Tämä työkalu varmistaa rakenteiden ja elementtien tarkan paikantamisen, mikä parantaa vakautta ja toimivuutta. Ristitestejä käytetään pintojen välisen kohtisuoran tai kulman kohdistuksen tarkistamiseen. Putkimiehet käyttävät niitä varmistaakseen, että putket ja kalusteet ovat vaakatasossa, jolloin vältetään vuodot ja rakenteelliset ongelmat.

Ominaisuudet:

  • Starrett 134 -ristitesti-/luoturityökalussa on valurautarakenne, jossa on satiininikkelipinnoite jäykkyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi.
  • Se on varustettu kahdella suorassa kulmassa asetetulla injektiopullolla, mikä helpottaa ristikokeiden tasoittamista ilman, että sitä tarvitsee siirtää, mikä parantaa tehokkuutta.
  • Tässä Starrettin tason 134 ristitesti-/luovaraustyökalussa on lasinen pullo selkeää ja helppoa lukemista varten.
  • Sen tarkkuus on 24-30 minuuttia, mikä varmistaa, että mittaukset ovat luotettavia ja tarkkoja ja minimoivat kohdistusvirheet.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka ylläpidän tätä Starrett 134 -ristitestiä ja tasoa?

A. Injektiopullojen ja pintojen säännöllistä puhdistusta suositellaan, jotta varmistetaan tarkkuus pitkällä aikavälillä.

K. Tarjoaako tuote tasoja pintojen tasaisuuden mittaamiseen?

V. Kyllä, tuotemerkin koneistajat tasoilla soveltuvat pintojen tasaisuuden ja tasaisuuden mittaamiseen ja säätämiseen varmistaen tarkkuuden koneistus- ja valmistusprosesseissa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 134 poikkitestitaso, 2 x 3 tuuman pituus
€137.30 / yksikkö