Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 130 -penkki, taso 3 3/8 tuuman 1 injektiopullo | AC4HLN 2ZVL6 / 50560

STARRETT 130 penkki, taso 3 3/8 tuuman 1 injektiopullo

Varastossa
Tuote: AC4HLN Malli: 130Ristiviite: 2ZVL6 / 50560
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
€90.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkitaso
tarkkuus17-21 minuuttia
rakentaminenValurauta ja musta ryppy
Korkeus1"
Pituus3.375 "
Tasopullojen määrä1
Pullojen kokonaismäärä1
TyyppiTarkkuus
Vial MateriaaliLasi
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi9015308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Herkkä ja tarkka injektiopullo

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 130 penkki, taso 3 3/8 tuuman 1 injektiopullo
€90.04 / yksikkö