STAR MANUFACTURING 2A-Z1690 sokka | CU4KCE 41GH26

STAR MANUFACTURING 2A-Z1690 sokka

Tuote: CU4KCE Malli: 2A-Z1690Ristiviite: 41GH26
€12.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAR MANUFACTURING 2A-Z1690 sokka
€12.08 / yksikkö