Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER HONEYWELL ACA-QC2/3XLBL Koko vartalon valjaat 2xl/3xl 400 Lb Sininen | AG7AXR 49Y432

MILLER BY HONEYWELL ACA-QC2/3XLBL kokovartalovaljaat 2xl/3xl 400 Lb sininen

Varastossa
Tuote: AG7AXR Malli: ACA-QC2/3XLBLRistiviite: 49Y432

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€714.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetPika-yhteys
Värisininen
Edessä oleva D-rengasEi
LaitteistomateriaaliAlumiini
Valjaiden käyttöYleinen teollisuus
Jalkahihnan soljetPika-yhteys
Olkahihnan soljetCam
SivurenkaatEi
Koko2XL / 3XL
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus5000 lb
NauhamateriaaliPolyesteri
Painokapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8479899899

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJalkahihnan soljetSivurenkaatKokoHinta
MILLER BY HONEYWELL ACA-QC-D2 / 3XLGN Koko kehon valjaat 2xl / 3xl 400 Lb Vihreä | AG7AXH 49Y424 ACA-QC-D2 / 3XLGNVihreäPika-yhteysKyllä2XL / 3XL€768.17
MILLER BY HONEYWELL ACA-QC-D / UBL Koko kehon valjaat Universal 400 Lb Sininen | AG7AXK 49Y426 ACA-QC-D / UBLsininenPika-yhteysKylläYleismaailmallinen€744.19
MILLER BY HONEYWELL ACA-QC-D2/3XLBL Kokovartalovaljaat 2xl/3xl 400 Lb Sininen | AG7AXL 49Y427 ACA-QC-D2 / 3XLBLsininenPika-yhteysKyllä2XL / 3XL€772.80
MILLER BY HONEYWELL ACA-TB-BDP / S / MGN Koko kehon valjaat S / m 400 Lb Vihreä | AG7AXT 49Y433 ACA-TB-BDP / S / MGNVihreäkieliKylläS / M€828.99
MILLER BY HONEYWELL ACA-TB-BDP2 / 3XLGN Koko kehon valjaat 2xl / 3xl 400 Lb Vihreä | AG7AXU 49Y434 ACA-TB-BDP2 / 3XLGNVihreäkieliKyllä2XL€828.99
MILLER BY HONEYWELL ACA-TB-BDP / S / MBL Koko kehon valjaat S / m 400 Lb Sininen | AG7AXV 49Y435 ACA-TB-BDP / S / MBLsininenkieliKylläS / M€828.99
MILLER HONEYWELL ACA-TB-BDP/UBL Kokovartasarja Universal 400 Lb Blue | AG7AXW 49Y436 ACA-TB-BDP / UBLsininenkieliKylläYleismaailmallinen€781.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL ACA-QC2/3XLBL kokovartalovaljaat 2xl/3xl 400 Lb sininen
€714.09 / yksikkö