STAR MANUFACTURING 2A-Z1485 Säädettävä jalka | CV4KRA 41GH25

STAR MANUFACTURING 2A-Z1485 Säädettävä jalka

Tuote: CV4KRA Malli: 2A-Z1485Ristiviite: 41GH25
€12.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä jalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAR MANUFACTURING 2A-Z1485 Säädettävä jalka
€12.71 / yksikkö