Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANT 10613 Polttoainekorkki Lukkiutumaton 3-1/2 tuuman halkaisija | AH4WVY 35PA65

STANT 10613 Polttoainekorkki Lukkiutumaton 3-1/2 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AH4WVY Malli: 10613Ristiviite: 35PA65

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesäiliön korkki
Käytettäväksi päälläKatso alla olevasta dokumentaatio-osiosta oleva sovellusopas
MateriaaliMetalli
Kiertyyppikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukitus / lukitseminen: ei lukkiutuva
    • Korkki Dia. : 3-1 / 2 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKiertyyppiHinta
STANT 10836 Polttoainesäiliön korkki, ei lukkiutuva 1-49 / 64 tuuman halkaisija | AH4WVM 35PA55 10836MuoviNopea€11.54
STANT 10834 Polttoainesäiliön korkki ei lukkiutuva 1-49 / 64 tuuman halkaisija | AH4WVP 35PA57 10834Muovikierteitetyt€7.09
STANT 10838 Polttoainesäiliön korkki ei lukkiutuva 1-25 / 32 tuuman halkaisija | AH4WVQ 35PA58 10838MuoviNopea€9.23
STANT 10841 Polttoainesäiliön korkki lukkiutumaton 1-9 / 16 tuuman halkaisija | AH4WVR 35PA59 10841MuoviNopea€12.32
STANT 10832 Polttoainesäiliön korkki, lukkiutumaton 1-9 / 16 tuuman halkaisija | AH4WVT 35PA60 10832MuoviNopea€11.88
STANT 10423 Polttoainekorkki Lukkiutumaton 3-1/2 tuuman halkaisija | AH4WVV 35PA62 10423MetalliKamera päällä€145.88
STANT 10610 Polttoainekorkki Lukkiutumaton 4-1/4 tuuman halkaisija | AH4WVW 35PA63 10610Metallikierteitetyt€43.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANT 10613 Polttoainekorkki Lukkiutumaton 3-1/2 tuuman halkaisija
€118.99 / yksikkö