Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY TRA708-5C Kapea niitti 27/64 1/2 tuuman jalka - pakkaus 5000 | AB7ZBR 24T322

STANLEY TRA708-5C kapea niitti 27/64 1/2 tuuman jalka - 5000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7ZBR Malli: TRA708-5CRistiviite: 24T322

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapea kruununidonta
VäriHopea
rakentaminenTeräs, taltta
Kruunun leveys (tuumaa)27/64
Jalan pituus1 / 2 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8305200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusHinta
STANLEY TRA705-5C Kapea niitti 27/64 5/16 tuuman jalka - 5000 kpl pakkaus | AB7ZBV 24T328 TRA705-5C5 / 16 "€16.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY TRA708-5C kapea niitti 27/64 1/2 tuuman jalka - 5000 kpl pakkaus
€20.72 / yksikkö