Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY TRA704SST Kapeat kruununapit 1/4 tuumaa - 1000 kpl pakkaus | AC9VHL 3KMA6

STANLEY TRA704SST kapeat niitit 1/4 tuumaa - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9VHL Malli: TRA704SSTRistiviite: 3KMA6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapeat kruununapit
VäriHopea
rakentaminenRuostumaton teräs
Kruunun leveys (tuumaa)27/64
Mitata18
Jalan pituus1 / 4 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8305200000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY TRA704SST kapeat niitit 1/4 tuumaa - 1000 kpl pakkaus
€15.28 / yksikkö