Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY TRA204T leveät niitit 29 / 64x1 / 4 tuumaa - 1000 kpl pakkaus | AB4ERG 1XHR8

STANLEY TRA204T leveät niitit 29/64x1/4 tuumaa - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4ERG Malli: TRA204TRistiviite: 1XHR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeveät kruununapit
VäriLuonnollinen
rakentaminenGalvanisoitu teräs
Kruunun leveys (tuumaa)29/64
Jalan pituus1 / 4 "
TyyppiLight Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7317006560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusHinta
STANLEY TRA206T leveät niitit 29 / 64x3 / 8 tuumaa - 1000 kpl pakkaus | AB4ERL 1XHT3 TRA206T3 / 8 "€3.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY TRA204T leveät niitit 29/64x1/4 tuumaa - 1000 kpl pakkaus
€2.91 / yksikkö