Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY QCL130M626S4478S Ovivivun lukitushuippukokous | AG7FXM 6PXX9

STANLEY QCL130M626S4478S Oven vivun lukkosarja Summit Passage

Varastossa
Tuote: AG7FXM Malli: QCL130M626S4478SRistiviite: 6PXX9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
Luokka1
Kahva materiaaliPainevalu sinkki
keyingAvaimeton
LukitustoimintoKulku
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Vaadittu oven paksuus1-3 / 8 "- 2"
Lakko Dim.1-1/4" and 4-7/8"
LakotyyppiKaareva huulilakko
TyyliHuippukokous

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0295
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8301406030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLakko Dim.upotussyvyysvaatimusLuokkaLakotyyppiTyyliKahva materiaalieräkeyingHinta
STANLEY QCL120M626LC Oven vipu Lockset Summit Dummy | AG7FXL 6PXX8 QCL120M626LC1-1 / 4 "x 4-7 / 8"2.75 "1Kaareva huulilakkoHuippukokousPainevalu sinkkiVipuAvaimeton€129.24
STANLEY QCL140M626S4478S Ovivivun lukkosummat Summit Yksityisyys | AG7FXN 6PXY0 QCL140M626S4478S1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Kaareva huulilakkoHuippukokousPainevalu sinkkiVipuAvaimeton€305.62
STANLEY QCL151M626S4478SLC Ovenvivun lukko Summit Entry | AG7FXP 6PXY2 QCL151M626S4478SLC1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Kaareva huulilakkoHuippukokousPainevalu sinkkiVipuAvain eri€349.43
STANLEY QCL160M626S4478SSCKD Oven vipu Lockset Summit Classroom | AG7FXQ 6PXY3 QCL160M626S4478SSCKD1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Kaareva huulilakkoHuippukokousPainevalu sinkkiVipuAvain eri€329.11
STANLEY QCL161M626S4478SLC Ovenvivun lukko Summit Classroom AG7FXR 6PXY4 QCL161M626S4478SLC1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Kaareva huulilakkoHuippukokousPainevalu sinkkiVipuAvain eri€375.13
STANLEY QCL170M626S4478SSCKD Oven vipu Lockset Summit -varasto | AG7FXT 6PXY5 QCL170M626S4478SSCKD1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Kaareva huulilakkoHuippukokousPainevalu sinkkiVipuAvain eri€329.11
STANLEY QCL171M626S4478SLC Ovenvivun lukitus Summit Varasto | AG7FXU 6PXY6 QCL171M626S4478SLC1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Kaareva huulilakkoHuippukokousPainevalu sinkkiVipuAvain eri€349.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY QCL130M626S4478S Oven vivun lukkosarja Summit Passage
€271.64 / yksikkö