Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY PSS44-1B Blind Rivet Teräs 1/8 X 1/4 Koko, 100Pk | AB7ZCG 24T344

STANLEY PSS44-1B sokkoniitti teräs 1/8 x 1/4 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AB7ZCG Malli: PSS44-1BRistiviite: 24T344
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
€8.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Rungon materiaaliTeräs
Poran koko1 / 8 "
Grip-alue0.375 - 0.50 "
Pää Dia.0.250 "
Pään korkeus0.04 "
Pään tyyliPyöreä
Head TypePyöreä
Reiän koko0.137 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus1.5 "
NiittimateriaaliTeräs
Niitin tyyppiSokea
Yhden leikkauslujuus (paunaa)260 paunaa.
Vetolujuus340 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY PSS44-1B sokkoniitti teräs 1/8 x 1/4 koko, 100 pk
€8.07 /pakkaus