Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY MR55C5 Riveter-suorakulmainen teräksinen jousikuormitteinen | AB7ZBG 24T311

STANLEY MR55C5 niittaus oikeakulmainen teräsjousitettu

Varastossa
Tuote: AB7ZBG Malli: MR55C5Ristiviite: 24T311

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräriveter
rakentaminenTeräsrunko, jousikuormitettu kahva
GripsMuovi
TyyppiOikea kulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY MR55C5 niittaus oikeakulmainen teräsjousitettu
€30.23 / yksikkö