Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY IHTCB1995 4 5XSRS-OVEN SARANA USP STS Korkean turvallisuuden mallin sarana piilossa | AE3WEC 5GJG7

STANLEY IHTCB1995 4 5XSRS OVIEN SARANA USP STS High Security mallisarana piilotettu

Varastossa
Tuote: AE3WEC Malli: IHTCB1995 4 5XSRS OVIEN SARANA USP STSRistiviite: 5GJG7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin turvallinen mallin sarana
LaakerityyppiPiilotettu
VäriPohjamaali
CornersNeliö
Ovilehden pituus4.5 "
Ovilehden leveys4.5 "
Oven paksuus2"
Suorittaa loppuunPäällystakki
Kehyksen lehden pituus4.5 "
TarvikkeetMukana
Korkeus4.5 "
Reiät lehtiä kohti4
Lehtien paksuus0.187 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
AsennusTäysi Mortise
Pin Dia.21 / 64 "
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Stanley-luokan numeroIHTCB199
Stanley EDP -numero925497
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6345
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY IHTCB1995 4 5XSRS OVIEN SARANA USP STS High Security mallisarana piilotettu
€139.69 / yksikkö