STANLEY FMST18001 kannettava työkalulaatikko 17-29 / 32 x 8-3 / 4 x 12-7 / 64 | AH3GQE 31XR33

STANLEY FMST18001 Kannettava työkalulaatikko 17-29/32 x 8-3/4 x 12-7/64

Varastossa
Tuote: AH3GQE Malli: FMST18001Ristiviite: 31XR33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€90.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikko
Laatikon materiaaliRakenteellinen vaahto
VäriMusta
VäriperheMusta
LaatikkotasotTäysin jatkettava kuulalaakeri
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan muotoiluTaitettava yläosa
Sisäsyvyys9-1 / 16 "
Sisäkorkeus4 17 / 32 "
Sisäleveys14 49 / 64 "
LukitusjärjestelmäRiippulukko
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä2
Ulkosyvyys9"
Ulkopuolella12 "
Ulkopuolinen leveys18 "
Kokonaissyvyys8.75 "
Kokonaiskorkeus12 7 / 64 "
kokonaisleveys17 29 / 32 "
Tallennuskapasiteetti2075 ov. sisään.
Painokapasiteetti55 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)29.46
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY FMST18001 Kannettava työkalulaatikko 17-29/32 x 8-3/4 x 12-7/64
€90.81 / yksikkö