Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY FBB179NRP 4 5X4 OVEN SARANA 26D STL Template Saranan huuhtelupallo Ei irrotettava | AE3WFE 5GJK5

STANLEY FBB179NRP 4 5X4 OVIEN SARANA 26D STL Mallin saranan tasopallo, ei irrotettava

Varastossa
Tuote: AE3WFE Malli: FBB179NRP 4 5X4 DOOR HINGE 26D STLRistiviite: 5GJK5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMallin sarana
LaakerityyppiHuuhtele pallo
VäriTylsä kromi
CornersNeliö
Ovilehden pituus4.5 "
Ovilehden leveys1.625 "
Oven paksuus1.375 "
Suorittaa loppuunTylsä kromi
Kehyksen lehden pituus4.5 "
Kehyksen lehden leveys1.625 "
TarvikkeetMukana
Korkeus4.5 "
Reiät lehtiä kohti4
Lehtien paksuus0.134 "
Kantavuus175 lb
MateriaaliTeräs
AsennusTäysi Mortise
Pin Dia.5 / 16 "
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Stanley-luokan numeroFBB179NRP
Stanley EDP -numero063436
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen lehden leveysLaakerityyppiVäriKorkeusReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusKantavuusMateriaaliHinta
STANLEY FBB168 4 5X4 5 HW OVISARANA 3 STL Mallin saranan huuhtelupallo kirkas messinki | AE3WED 5GJG8 FBB168 4 5X4 5 HW OVEN SARANA 3 STL1 23 / 32 "Huuhtele palloKirkas messinki4.5 "40.18 "300 lbTeräs€66.36
STANLEY FBB168 5X5 HW OVISARANA 3 STL Mallin saranan huuhtelupallo kirkas messinki | AE3WEE 5GJG9 FBB168 5X5 HW OVISARANA 3 STL1 31 / 32 "Huuhtele palloKirkas messinki5"40.19 "600 lbTeräs€82.49
STANLEY FBB199 4 5X4 OVEN SARANA 32D STS Mallin saranan huuhtelupallo 4-1 / 2 tuuman korkeus | AE3WEF 5GJH0 FBB199 4 5X4 OVEN Sarana 32D STS1 31 / 32 "Huuhtele palloRuostumaton teräs4.5 "40.18 "125 lbRuostumaton teräs€106.27
STANLEY FBB199 4 5X4 5 HW OVEN SARANA 32D STS Mallin saranan huuhtelupallo 4-1 / 2 tuuman korkeus | AE3WEG 5GJH1 FBB199 4 5X4 5 HW OVEN Sarana 32D STS1 23 / 32 "Huuhtele palloRuostumaton teräs4.5 "40.18 "300 lbRuostumaton teräs€112.25
STANLEY FBB199 5X4 5 HW OVEN SARANA 32D STS Mallin saranan huuhtelupallo 5 tuuman korkeus | AE3WEH 5GJH2 FBB199 5X4 5 HW OVEN SARANA 32D STS1 23 / 32 "Huuhtele palloRuostumaton teräs5"40.19 "225 lbRuostumaton teräs€128.22
STANLEY FBB168 4 5X4 OVEN Sarana US26D STL Mallin saranan huuhtelupallo irrotettavissa | AE3WEJ 5GJH3 FBB168 4 5X4 OVEN Sarana US26D STL1 31 / 32 "Huuhtele palloTylsä kromi4.5 "40.18 "125 lbTeräs€58.73
STANLEY FBB168 5X4 OVEN Sarana US26D STL Mallin saranan huuhtelupallo irrotettava | AE3WEK 5GJH4 FBB168 5X4 OVEN Sarana US26D STL1 23 / 32 "Huuhtele palloTylsä kromi5"40.19 "225 lbTeräs€63.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY FBB179NRP 4 5X4 OVIEN SARANA 26D STL Mallin saranan tasopallo, ei irrotettava
€37.34 / yksikkö