Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 89-875 Pihdit 6-1/2 tuumaa | AA2BZC 10D199

STANLEY 89-875 Päätyleikkauspihdit 6-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2BZC Malli: 89-875Ristiviite: 10D199
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
€30.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätyleikkureiden leikkaaminen
Leikkauskapasiteetti / materiaali25 / 64 "
LeikkaamisreunaKyllä
Käsittele väriäMusta
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus25 / 64 "
Leuan leveys1 11 / 32 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6.5 "
Kevään paluuEi
Kärjen leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 89-875 Päätyleikkauspihdit 6-1/2 tuumaa
€30.95 / yksikkö