Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 85-708 hylsykärjesarja 3/8 tuuman aseman koko 7 kpl kuusikulmainen | AH8MEE 38WF16

STANLEY 85-708 kantasarja, 3/8 tuuman vetokoko, 7 kpl kuusio

Varastossa
Tuote: AH8MEE Malli: 85-708Ristiviite: 38WF16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsyruuvisarja
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä7
SAE tai metrinenmetrinen
Sisältää pistorasiat3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3175
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräSAE tai metrinenSisältää pistorasiatVihjetyyppiHinta
STANLEY 89-420 hylsysarja 1/4 3/8 aseman koko 11 kpl Torx | AH8MFT 38WF57 89-4203/8 ", 1/4"11SAE1/4 tuuman käyttö: T8, T10, T15, T20, T25, T27. 3/8 "käyttö: T30, T40, T45, T50, T55torx-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 85-708 kantasarja, 3/8 tuuman vetokoko, 7 kpl kuusio
€12.71 / yksikkö