Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 55-119 yleiskatkaisutyökalu 15 tuumaa 22 oz | AB9ZJX 2GXG1

STANLEY 55-119 yleiskäyttöinen purkutyökalu 15 tuumaa 22 oz

Varastossa
Tuote: AB9ZJX Malli: 55-119Ristiviite: 2GXG1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen haaksityökalu
VäriHopea mustalla otteella
Halkaisija1"
MateriaaliTaottu korkeahiiliteräs kaksimateriaalisella tyynypidikkeellä
Kokonaispituus15 "
kokonaisleveys5"
Pry Bar -alaluokkaPurkutyöt
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusHinta
STANLEY 55-120 yleiskatkaisutyökalu 30 tuumaa 64 oz | AB9ZJY 2GXG2 55-120Hopea mustalla otteella30 "€186.14
STANLEY 55-099 Yleiskatkaisutyökalu 18 Lx5 tuuman leveys | AC3HAJ 2TJ66 55-099Keltainen, musta pito18 "€67.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 55-119 yleiskäyttöinen purkutyökalu 15 tuumaa 22 oz
€47.55 / yksikkö